タイガークラウン
タイガークラウンの 料理道具
タイガークラウンの まな板・解凍ボード
タイガークラウンの シートタイプまな板
カラーカラーマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28853285
品番
#5651
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
キッチンで、卓上で色別で使い分け!
カッティングボードとして魚用・野菜用等、色で使い分けすると便利です。
卓上でランチョンマットとしても使えます。
用途
カッティンボードやランチョンマットに。
材質
オレフィン系エラストマー
色
レッド
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×200×3
耐熱温度(℃)
110
注意
※ご使用前によく洗ってください。
※ご使用後はできるだけ早く食器用洗剤を付けたスポンジで汚れを洗い落とし、水気を拭き取り保管してください。
※平らな安定した場所でご使用ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機のご使用はしないでください。変形する可能性があります。
※カットする具材により、本体が変色する場合があります。
※本来の目的以外には使用しないでください。