タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
タイガークラウンの ふるい
粉ふるい 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28853547
品番
#7202
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
粉ふるいが軽い力ですばやくできる。
片手で扱える粉ふるい。
粉がまわりに飛び散らずに使え、軽いので取り扱いしやすいです。
ステンレス製なのでサビに強く衛生的。
材質
本体/ステンレス、網/18-8ステンレス
質量(g)
180
寸法(Φmm)
ふるい部分:94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×155×135
寸法(Φ×mm)
網:0.25×18
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。