クレセント

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アンバー 材質金属 セット内容本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1 注文コード28854088 品番A-02L-BZLW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は色・材質・セット内容など106種類から選べます 他の種類を見る
材質金属 アンバー セット内容本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1 規格中(左用) 取付穴ピッチ(mm)50
関連資料:左右の判断(0.1MB)
注意
※4枚窓では、右用左用1つずつ必要です
※2枚窓では、左用が必要です。右用は使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
自宅ベランダのサッシュクレセントの交換
その他業種

ベランダ窓が2重サッシュになっているが、クレセント大だとハンドルが内窓に接触するので、内窓を全開にしないと操作が出来なかった。クレセント小であればハンドルが接触せず操作しやすい。
注文してからすぐに配送されて良かった。

2025-11-04
用途:
取り付け位置がコテなので、ネジ穴の位置だし難しいです。

ミサワのアルミサッシのクレセント壊れたので交換しました。
ミサワ製品とネジ位置違うので本品用にネジ穴開けました。
ネジ穴が0.5mmずれるとサッシのロック使えなくなり、内外のネジ位置決めと穴あけ難しいです。

対象商品:
28854063
2025-06-15
用途:
取り替え
有限会社 木村電設 様 (建設業・工事業)

取説がないので、ネットで調べて、とりつけました。結構調整かま必要です。

2025-01-07
用途:
リビングの大窓の鍵が壊れた。
製造業

この商品をモノタロウで取り扱っていて助かりました。随分昔に家を立てましたのでもう部品自体無いのかなと諦めていました。なんと細かなところまでぴったりでした。壊れたのは内臓のスプリングが破損したのでレバーがカタカタ動いてしまい鍵をかけても衝撃で飽きそうだったので交換できてよかったです。

2024-11-14
用途:
キッチン用と言わずどこでも使えました
不動産業

遊びがある為ピッチ45の場所に使えました。安くて一つの貸家の丸っと交換してスッキリ大満足です。古い家の窓で、ネジの部分はプレートは入っていなくてアルミの窓枠に直でタッピングネジでした。

2024-10-28
用途:
内窓設置に伴いレバーサイズを変更
製造業

内窓設置する際 これまで使用していたクレセントでは内窓と干渉してしまうとの事でレバーサイズが小さいこちらに交換しました。
LIXIL純正品なのでサイズもまったく問題無し。
内窓業者の見積もり金額と比較して約10分の1の金額で交換できました。

2024-11-11
用途:
やすい、45mmでも使えた
不動産業

取り付け穴ピッチ45mmにも使えました。小さい方はお安いので古い物件の全てのものを交換してきれいになりました。

2025-05-07
用途:
交換

バネが切れたため交換。同じメーカーでしたので問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする