スライサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28854290 品番#3945
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

いろんな野菜を千切りにして合わせ、新しい味覚ができあがる。
特殊形状のクランク刃。
軽い力でプロのような千切りができます。
両方向に刃がついているため包丁では難しい均一幅の千切りも軽い押し引きだけで素早くできます。

用途いろいろな野菜の千切りに。 材質本体/ABS樹脂、ホルダー/ポリプロピレン、刃/ステンレス鋼 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×282×40 耐熱温度(℃)温本体/80、ホルダー/110
注意
※初めてご使用になる時は食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってからご収納ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※刃物ですから取扱いには十分注意してください。
※お子様の手の届かない場所へ保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする