野菜麺

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28854344 品番#3951
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

本物パスタに最も近い食感に仕上がるので、食べ比べもお奨め。
1.6〜1.7mm前後の太さの麺状に剥けます。
ポピュラーなサイズの”スパゲティーニ”はパスタに近い食感を持つ【野菜麺】に仕上がります。
旬の野菜を煮込んだソースやオイル系のアーリオオーリオがお奨めレシピです。

用途野菜をスパゲティーに。 寸法(mm)ギザ部:42×2×3.5 材質(本体)18-8ステンレススチール 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×120×13 刃のサイズ(mm)45×17×6 材質(刃)ステンレス焼入れ鋼
注意
※初めてご使用になる時は食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気を良く拭き取ってからご収納ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※刃物ですから取り扱いには十分に注意してください。
※お子様の手の届かない場所へ保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする