野菜麺

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28854369 品番#3953
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

平麺により多くのソースを絡めるために剥くと薄い溝が出来るピーラー。
幅8×厚み1.2mmの平麺状に剥けます。
平麺状の”フェットチーネ”は野菜の味が強く出る【野菜麺】に仕上がります。
濃厚な味覚を持つごぼうやブロッコリー、味噌やチーズなどの発酵調味料がお奨めの組み合わせ。

用途野菜をフェットチーネに。 寸法(mm)ギザ部:37×2 材質(本体)18-8ステンレススチール 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×120×14 刃のサイズ(mm)45×17×6 材質(刃)ステンレス焼入れ鋼
注意
※初めてご使用になる時は食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気を良く拭き取ってからご収納ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※刃物ですから取り扱いには十分に注意してください。
※お子様の手の届かない場所へ保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする