曜日別特売
D1Y88 箱錠 TOSTEM(LIXIL) 28855323

箱錠

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個セット内容(1セット)、箱錠×1、ハサミナット×2、皿木ネジ4×10:2本注文コード28855323品番D1Y88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様旧コード:J3N054、現物刻印:ALPHA TA-E、握り玉:DASZ010を使用セット内容(1セット)、箱錠×1、ハサミナット×2、皿木ネジ4×10:2本シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: ドアの修理
竹中電機

鍵全体を交換することなく、修理が終わり満足しています。

対象商品 : 28855323
2024-08-06
用途: アルミサッシ錠のラッチボルトが戻らない

フロントに刻印されているTA-Eで探したところ、寸法が一致したので、購入。
問題なく交換、使用できました。

対象商品 : 28855323
2023-02-14
用途: 自宅の鍵交換のため
自動車・二輪車・自転車関連業

築20年以上の家のドアノブの開閉の調子が悪くなってしまい、代替品を探していた時にこちらを見つけました。他サイトよりも安価であり満足しております。問題なく交換できスムーズな開閉になりました。

対象商品 : 28855323
2022-02-06
用途: 防音BOXの施錠用カギとして使用
医療・福祉・介護関連業

扉の開閉時の音源が小さく動作音が小さいため周囲の騒音が小さくなつたため良好でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする