耐UV透明接着剤 EXクリア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(19mL×10本) 注文コード 28856408 品番 CA-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

透明を保ち、塗りやすい水性接着剤です。
強透明:紫外線に耐え、透明が続きます。(UV耐久テスト済:5年以上透明を検証済)
ふき取れる:はみ出しても硬化前ならふき取りが可能です。
極細ノズル:細部にも塗布ができます。
良好な作業性:接着剤の糸引きがなく、べたつきません。

用途
キレイに仕上げたい場合の接着に。
手芸、模型、アクセサリーなどの接着に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×87×20 質量(g)38 容量(mL)190 対応材質ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリエチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 [非対応材質:PP、PE、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、貴金属、重量物、接着面積のとれないもの、高価格品] 時間動きづらくなる時間:10分(1平方cmあたり2kgf)、実用強度に達する時間:30分(1平方cmあたり70kgf) 完全硬化時間約24時間(木材同士 23℃湿度50%) 色調透明 付属品ヘラ 仕様【動きづらくなる時間】約10分(木材同士 23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約30分(木材同士 23℃湿度50%) 透明 主成分ウレタン樹脂 主な用途ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ ポリスチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 危険物の類別非危険物 特性耐UV、強透明、水性 被着材の素材ガラス・金属・ゴム・プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリスチレンなど)・皮革・木材・陶磁器など
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、貴金属、重量物、接着面積がとれないものなどは接着できません。
※熱が常時かかる場所には使用できません。
※水ぬれする箇所や屋外では使用できません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※衣服につくと取れないので注意する。
※飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できない。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※廃棄方法は、自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12068098
2026-01-08
用途:
バイクのテールレンズ改良工事に

テールレンズをニコイチ合体に使用 確かに乾いても透明を維持しています これなら目的達成が見えてきます 助かりました!

2025-02-19
用途:
化粧ガラスの接着
建設業・工事業

硬化まで時間がかなりかかった
地離れして結果接着できなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする