曜日別特売
G-02R-BXDZ クレセント TOSTEM(LIXIL) 28857859

クレセント

(40件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色・材質・セット内容など106種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
オータムブラウン(ブラック・オータムブラウン兼用)
材質
金属
セット内容
本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1
注文コード
28857859
品番
G-02R-BXDZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
材質
金属
色
オータムブラウン(ブラック・オータムブラウン兼用)
セット内容
本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1
規格
中(右用)
取付穴ピッチ(mm)
50
関連資料:左右の判断(0.1MB)
注意
※4枚窓では、右用左用1つずつ必要です
※2枚窓では、左用が必要です。右用は使用できません
※4枚窓にてご使用ください。2枚窓には使用できませんn

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28854149
2026-10-24
用途: サッシのクレセントが錆びついたため交換用
石山登記測量事務所 様

元のは廃盤でしたので!汎用で試しましたが、全く問題なく付きました。追加で購入します

2026-05-20
用途: アルミサッシクレセント交換

幅が20mmでしたけど、21.5mmを頼んでしまいました。サッシ枠に縦筋がなかったのでダメもとで取り付けたら鍵としてしっかり機能してくれました。

1人が参考にしています
対象商品 : 28854149
2026-05-05
用途: Windows
その他業種

Works great and as expected, was very easy and straightforward to install.

1人が参考にしています
2026-02-06
用途: 自宅ベランダのサッシュクレセントの交換
その他業種

ベランダ窓が2重サッシュになっているが、クレセント大だとハンドルが内窓に接触するので、内窓を全開にしないと操作が出来なかった。クレセント小であればハンドルが接触せず操作しやすい。
注文してからすぐに配送されて良かった。

1人が参考にしています
対象商品 : 28854063
2025-06-15
用途: 取り替え
有限会社 木村電設 様(建設業・工事業)

取説がないので、ネットで調べて、とりつけました。結構調整かま必要です。

2025-01-07
用途: リビングの大窓の鍵が壊れた。
製造業

この商品をモノタロウで取り扱っていて助かりました。随分昔に家を立てましたのでもう部品自体無いのかなと諦めていました。なんと細かなところまでぴったりでした。壊れたのは内臓のスプリングが破損したのでレバーがカタカタ動いてしまい鍵をかけても衝撃で飽きそうだったので交換できてよかったです。

2024-11-14
用途: キッチン用と言わずどこでも使えました
不動産業

遊びがある為ピッチ45の場所に使えました。安くて一つの貸家の丸っと交換してスッキリ大満足です。古い家の窓で、ネジの部分はプレートは入っていなくてアルミの窓枠に直でタッピングネジでした。

1人が参考にしています
2024-10-28
用途: 内窓設置に伴いレバーサイズを変更
製造業

内窓設置する際 これまで使用していたクレセントでは内窓と干渉してしまうとの事でレバーサイズが小さいこちらに交換しました。
LIXIL純正品なのでサイズもまったく問題無し。
内窓業者の見積もり金額と比較して約10分の1の金額で交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする