FT-1053 スクウェアリングベルト COVER WORK(カバーワーク) 28860519

スクウェアリングベルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード28860519品番FT-1053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルな構造で使い易い。

用途ワークベルトブラウン材質帯部:ポリエステル・バックル:亜鉛合金、豚皮長さ(cm)帯:110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28860528
2022-01-05
用途: 普段着用
サービス業

カーゴパンツを普段着で履くときに締めています。
カーゴパンツに合います。
リングベルトは、慣れると使いやすいです。
同価格帯のガチャベルトより良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする