ワンタッチコネクターWFRシリーズ

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15個) 注文コード 28865193 品番 WFR-5L
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。

種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)5 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 定格電流(A)【JIS適合】41、【電気用品適合】30 外形寸法(mm)36.7×21.1×10.1 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)13 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【JIS適合】0.5〜6mm2(可とうより線・IV7本より線、Φ0.8〜2.6mm単線、【電気用品適合】Φ1.6・2・2.6mm単線 用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 接続方式CAGE CLAMP(R)、レバー操作 JIS規格JIS C 2814-2-2
注意
※指を挟まれないようにご注意下さい。
※差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
電気工事
建設業・工事業

圧着端子やペンチ不要で単線とより線の接続に非常に便利。

2025-07-18
用途:
ドアホン取付時

今時のドアホンは通信線使用なのに、古い家などはより線で配線されている事もあり、そのようなときには本商品が活躍します。

1人が参考にしています
2025-09-08
用途:
リード線配線とりまとめ

テスター棒当てられるのがいい。
指を挟まないように閉じるとき注意。

対象商品:
55547074
2024-08-20
用途:
配線替え時に使用
その他業種

簡単で便利
半田ごて不要
ねじ回し不要
絶縁テープ不要
安価
100Vの回路に使用

2人が参考にしています
対象商品:
55547074
2024-04-11
用途:
屋内配線

とても使い勝手の良いコネクターです。
レバー操作で簡単に電線の抜き差しができ、銅線を傷めることがありません。
 
一般的な差込形コネクタと比べると高価ですが、
何度か配線を付け替える必要がある場合には最適です。
 
撚線もそのまま使えるので、撚線・単線が混在する配線でも効率よく作業ができます。
 
今後も必要に応じて継続して利用したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
55547092
2024-04-27
用途:
実験用
その他業種

ワンタッチで気軽に分岐配線できます。仮配線で確認したいとき便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
55547083
2023-11-03
用途:
配線の結合に使用

以前からある端子はより線が使えないがこれはより線、単線どちらも使用できるそしてワンタッチで取り外しができる

対象商品:
55547056
2023-11-06
用途:
治具の結線

点灯治具の結線に使用していますが メンテナンスするときに交換が容易で重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする