CORELLE(コレール)
コレールノーブルイエロー スクエア長皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
28866366
品番
CP-1753
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
爽やかなグリーンが普段のお料理を引き立てます。軽くて薄い!
扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質
全面積層強化ガラス
色
ホワイト
高さ(mm)
25
質量(g)
229
短辺(mm)
120
長辺(mm)
265
電子レンジ
可
食器洗浄機
可
食器の種類
洋食器