CORELLE(コレール)
コレールノーブルイエロー 多様ボウル(大)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
28866470
品番
CP-1763
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
爽やかなグリーンが普段のお料理を引き立てます。軽くて薄い!
扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質
全面積層強化ガラス
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
75
質量(g)
269
電子レンジ
可
食器洗浄機
可
食器の種類
洋食器