CORELLE(コレール)
コレールノーブルイエロー 大ボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
28866479
品番
CP-1764
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
爽やかなグリーンが普段のお料理を引き立てます。軽くて薄い!
扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質
全面積層強化ガラス
直径(Φmm)
215
高さ(mm)
60
質量(g)
311
電子レンジ
可
食器洗浄機
可
食器の種類
洋食器