曜日別特売
33720 フレアナットレンチ4本セット SIGNET(シグネット) 28867546

33720 フレアナットレンチ4本セット SIGNET(シグネット) 28867546
33720 フレアナットレンチ4本セット SIGNET(シグネット) 28867546
33720 フレアナットレンチ4本セット SIGNET(シグネット) 28867546
33720 フレアナットレンチ4本セット SIGNET(シグネット) 28867546
33720 フレアナットレンチ4本セット SIGNET(シグネット) 28867546
33720 フレアナットレンチ4本セット SIGNET(シグネット) 28867546

フレアナットレンチ4本セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード28867546品番33720
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。

セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm全長(mm)152・166・178・193
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-10
用途: 乗用車のブレーキホース交換
製造業

ガタが大きくナットをナメそうなので使用せず捨てた。
買い直したKTCのレンチと比べると3倍ぐらいのガタ(10mmのレンチでガタの角度比較)が有る。
繊細な部分や本締め用の工具はケチったらあかんな(泣)

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする