曜日別特売
47244 ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット) 28867555

47244 ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット) 28867555
47244 ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット) 28867555
47244 ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット) 28867555
47244 ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット) 28867555
47244 ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット) 28867555
47244 ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット) 28867555
47244 ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット) 28867555
47244 ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット) 28867555
47244 ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット) 28867555

ブレーキ液テスター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28867555品番47244
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。

適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
注意
※単4(1.5V)電池使用(別売り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: マイカーの整備
その他業種

肝心の測定結果表示のLEDが暗くて、屋外だと見にくいです^^;

対象商品 : 28867555
2020-11-06
用途: ブレーキメンテ時
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキオイルの交換要否が一目で判断出来る優れ物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする