蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28868430 品番MEA10B+シグナルスタンドECO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモU。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。

仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO 種別蓄圧式 材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂) 寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127 設置台:白(ホワイト) 10型 タイプシグナルスタンドエコ 種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215 放射時間約14秒 放射距離3〜6m 薬剤量(kg)3.0 エコマーク認定番号14 127 002
注意
※消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早目に更新してください。
※消火器の引取りは行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28868430
2024-04-03
用途:
倉庫内の初期消化
建設業・工事業

消化器の梱包がしっかりしており、設置台も簡単に組立出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする