WG-ANTB32-BK アルミローテーブル小 Mitsukin(三金商事) 28869805 WG-ANTB32-BK アルミローテーブル小 Mitsukin(三金商事) 28869805 WG-ANTB32-BK アルミローテーブル小 Mitsukin(三金商事) 28869805

アルミローテーブル小

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28869805 品番WG-ANTB32-BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ギア重量を減らしたアウトドアに最適なミニテーブルです。天板・フレームには耐水性と耐熱性を兼ね備えたアルミ合金を採用。なにより軽いのでツーリングキャンプやバックパックキャンプに最適です。
地面から程よい高さとソロテントにしっくりくるサイズ感です。

付属品本体、収納袋、取扱説明書 材質アルミニウム 質量(kg)0.82 ブラック 耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×130×60 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×340×310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28869805
2025-07-30
用途:
アウトドアよりインドアで

宅内のソファー横に左右2つ置いています。
どちらかと言うと、サイドテーブル的な感じで使っています。
天板の上に、生地をかけ見た目もシンプルでお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする