STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の プレート形
フリクションゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870109
品番
73NM/15
参考基準価格(税別)
¥147,010
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
アルミニウム使用による軽量設計。差込角1/2”SQのフリクションゲージ。
差込角(sq.)
1/2
全長L(mm)
298.5
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250
質量(g)
775
測定範囲(nm)
2-15
最小目盛(N・m)
0.5
フレーム幅(mm)
72
フレーム厚さ(mm)
50