産業用トルクレンチ 1.5-12.5NM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28870215 品番755R/1
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定できる

差込角(sq.)1/4 全長L(mm)173.5 質量(g)335 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)1.5-2.5 フレーム幅(mm)22 フレーム厚さ(mm)18
注意
設定値の変更には別途トルクテスターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする