産業用トルクレンチ (40-200NM)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28870355 品番755/20
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利

全長L(mm)457 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):435mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm 質量(g)1060 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)40-200 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)24 ジョイントサイズ(mm)14×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする