STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 単能形
産業用トルクレンチ (60-300NM)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870364
品番
755/30
参考基準価格(税別)
¥61,250
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)
609
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):587mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
質量(g)
1210
タイプ
単能型
公差
±4%
測定範囲(nm)
60-300
フレーム幅(mm)
28
フレーム厚さ(mm)
24
ジョイントサイズ(mm)
14×18