トルクレンチ (20-100NM)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28870425 品番730FIX/10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥136,120 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能

全長L(mm)386 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm その他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)986 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)20-100 最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする