STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ダイヤル形
トルクレンチ (40-200NM)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870443
品番
730FIX/20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥144,290
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)
467
仕様
mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容
いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)
1264
公差
(出荷時)±3%
測定範囲(nm)
40-200
最小目盛(N・m)
1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)
28
フレーム厚さ(mm)
23
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド:14×18