※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
固定ニップル型フレキ ALLSUS304
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304
長さ(m)
0.4
注文コード
28870907
品番
NK153-20-400【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,290
¥
4,290
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・長さ
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304
全長(mm)
400
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
817-1307
質量(kg)
0.467
長さ(m)
0.4