STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
25
サイズ(inch)
5/8
注文コード
28871807
品番
731A/40-5/8
参考基準価格(税別)
¥13,740
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・サイズ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
136
寸法S(mm)
25
寸法b(mm)
38
寸法h(mm)
9
サイズ(inch)
5/8
ジョイントサイズ(mm)
14×18
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。