トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)25 サイズ(inch)7/8 注文コード28871843 品番731A/40-7/8
参考基準価格(税別)¥16,330 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法S・サイズなど44種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)165 寸法S(mm)25 寸法b(mm)50 寸法h(mm)11 サイズ(inch)7/8 ジョイントサイズ(mm)14×18
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする