トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)95 サイズ(mm)32 注文コード28871913 品番731/80-32
参考基準価格(税別)¥63,780 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は寸法S・サイズなど44種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)32 質量(g)670 寸法S(mm)95 寸法b(mm)67 寸法h(mm)15 ジョイントサイズ(mm)24.5×28
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする