トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ3/4 仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mm 注文コード28872123 品番732A/10-3/4
参考基準価格(税別)¥13,850 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズ・仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mm サイズ3/4 質量(g)58 厚さh(mm)13 ジョイントサイズ(mm)9×12 メガネ部外径b(mm)30.5
注意
※トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする