トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズE12 仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mm 注文コード28872306 品番732TX/10-E12
参考基準価格(税別)¥12,850 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズ・仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mm サイズE12 質量(g)50 厚さh(mm)9 ジョイントサイズ(mm)9×12 メガネ部外径b(mm)18.5
注意
※トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする