STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネヘッド
トルクレンチ差替ヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
E14
仕様
ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mm
注文コード
28872315
品番
732TX/10-E14
参考基準価格(税別)
¥12,850
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mm
サイズ
E14
質量(g)
60
厚さh(mm)
11
ジョイントサイズ(mm)
9×12
メガネ部外径b(mm)
21.5
注意
※トルク値の換算が必要になります。