トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズE14 仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):25mm 注文コード28872324 品番732TX/40-E14
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズ・仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):25mm サイズE14 質量(g)130 厚さh(mm)11 ジョイントサイズ(mm)14×18 メガネ部外径b(mm)22.5
注意
※トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする