トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ9/16 仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):25mm 注文コード28872376 品番732A/40-9/16
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズ・仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):25mm サイズ9/16 質量(g)122 厚さh(mm)11 ジョイントサイズ(mm)14×18 メガネ部外径b(mm)23
注意
※トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする