トルクレンチ差替ヘッド(メガネ)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28872629 品番 732/100-41
参考基準価格(税別)¥39,940 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):55mm 質量(g)640 サイズ(mm)41 厚さh(mm)18 ジョイントサイズ(mm)22×28 メガネ部外径b(mm)61
注意
※トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする