トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)11 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm 注文コード28872674 品番733/10-11
参考基準価格(税別)¥14,350 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズ・仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm 質量(g)55 開き幅(mm)8.6 外径B(Φmm)22.5 サイズ(mm)11 厚さh(mm)11 ジョイントサイズ(mm)9×12
注意
※トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする