STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネヘッド
トルクレンチ差替ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
7/16
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm
注文コード
28872717
品番
733A/10-7/16
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm
サイズ
7/16
質量(g)
56
開き幅(mm)
8.6
外径B(Φmm)
22.5
厚さh(mm)
11
ジョイントサイズ(mm)
9×12
注意
※トルク値の換算が必要になります。