トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ1/2 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm 注文コード28872726 品番733A/10-1/2
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズ・仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm サイズ1/2 質量(g)58 開き幅(mm)9.5 外径B(Φmm)26 厚さh(mm)12 ジョイントサイズ(mm)9×12
注意
※トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする