トルクレンチ差替ヘッド5/16”ビット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28872787 品番725/5B
参考基準価格(税別)¥36,250 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。

仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):28mm 質量(g)117 タイプラチェット式 差込角(sq.)5/16 厚さh(mm)17.9 ヘッド幅(mm)29 ジョイントサイズ(mm)9×12 ギア数30
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする