STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(1/4”)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28872796
品番
736/10-1
参考基準価格(税別)
¥12,660
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm
質量(g)
45
厚さh(mm)
10
ヘッド幅(mm)
14
ジョイントサイズ(mm)
9×12
差込角(HEX)
1/4