トルクドライバー (40-300CNM)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28874029 品番775/30N
参考基準価格(税別)¥120,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。

注意
※ビットは別途お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする