775/50N トルクドライバー 100-500CNM STAHLWILLE(スタビレー) 28874038

775/50N トルクドライバー 100-500CNM STAHLWILLE(スタビレー) 28874038
775/50N トルクドライバー 100-500CNM STAHLWILLE(スタビレー) 28874038

トルクドライバー 100-500CNM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード28874038品番775/50N
参考基準価格(税別)¥124,570販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):100-500●最小目盛(cNm):2.5●全長(L;mm):205●質量(g):436●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。

注意
※ビットは別途お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする