アングルゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28875289 品番7380N
参考基準価格(税別)¥44,340 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ

仕様差込角:1/2 測定範囲360° 高さ(mm)43 質量(g)494 全長L(mm)416 最小目盛 ヘッド寸法(mm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする