サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの スライサー・削り/おろし/ジューサー
サンクラフトの 野菜スライサー
快菜細切ピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28875378
品番
SSK-13
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
約3mmの野菜の細切りがどんどんできるオールステンレスピーラー
用途
包丁とまな板いらずで簡単に野菜の下ごしらえができます。食材に滑らせるように当てるだけで、縦刃が食材に食い込んで野菜を細切りできます。
包丁で野菜をささがきするような感覚でどんどん細切り野菜が出来ていきます。
材質
刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:18-8ステンレス
寸法(mm)
185×26×18
質量(g)
73
材質(ケース)
PP(耐熱温度90℃、食洗器不可)
注意
※皮むきは出来ません
※右利き専用です