クッション クーラックスドライ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28876516 品番 5487-07BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

暑い夏に最適な接触冷感素材使用
表地に接触冷感+吸湿速乾生地
中材にひんやりジェル入低反発ウレタン

ブラック 材質(本体)(表地)ポリエステル/ナイロン、(中材)ウレタンフォーム/ジェル入り低反発ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル 質量(g)490 タイプダブルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×50 寸法(cm)(背もたれ付クッション)45×98
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。
※接触冷感効果は長期間のご使用や洗濯など、ご使用状況によって徐々に弱くなります。ご了承ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする