バケットマット Leeタフマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28876665 品番 6477-48BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

楽しくレジャーへ出かけるシリーズ商品
ジーンズブランド「Lee」とコラボレーション
裏面ノンスリップ素材!すべりにくい特殊素材採用!
別売りのマットフックでさらにズレにくいマットフック穴付き
幅広い適合で様々な種々に対応します。

ブラック 材質(本体)(表地)TPE、(熱可塑性エラストマー)、(裏地)ポリエステル※裏面スベリ止め加工 質量(g)310 タイプ前席用SS/後席兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×480×33 寸法(cm)(後席/前席SS兼用)45×48
注意
※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。
※本品の裏面には特殊なスベリ止め素材を使用しています。ご使用になる際には裏面の素材で怪我をしないようにご注意ください。
※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたカーマットです。車両の機能(レバー、収納トレイ、シートレール等)の妨げになる場合があります。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする