バケットマット Leeデニムマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28876674 品番6478-01BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

楽しくレジャーへ出かけるシリーズ商品
ジーンズブランド「Lee」とコラボレーション
裏面ノンスリップ素材!すべりにくい特殊素材採用!
別売りのマットフックでさらにズレにくいマットフック穴付き
幅広い適合で様々な種々に対応します。

ブルー 材質(本体)(表地)綿/ポリエステル、(裏地)ポリエステル※裏面スベリ止め加工 質量(g)240 タイプ前席用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×620×33 寸法(cm)(前席)48×62
注意
※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。
※本品の裏面には特殊なスベリ止め素材を使用しています。ご使用になる際には裏面の素材で怪我をしないようにご注意ください。
※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたカーマットです。車両の機能(レバー、収納トレイ、シートレール等)の妨げになる場合があります。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする