ハンドルカバー Lee

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)(表地)綿/ポリエステル/ポリウレタン 注文コード28876708 品番6921-01BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

楽しくレジャーへ出かけるシリーズ商品
ジーンズブランド「Lee」とコラボレーション
ハンドルリングの隙間が目立ちにくくて見た目スッキリ!偏心リング使用

ブルー 材質(本体)(表地)綿/ポリエステル/ポリウレタン 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×365×38 ヒッコリー 適合寸法(cm)(Sサイズ)36.5-37.9
注意
※ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず作動確認を行ったうえでご使用ください。機能に支障がある場合は速やかに使用を中止してください。
※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。
※必ず適合サイズをご確認の上お買い求めください。
※このハンドルカバーには前後の向きがあります。生地巾の広い方が手前になるように装着してください。
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※素材の特性上、ご使用状況によっては水、汗、摩擦などで他のものに色移りする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする