クッション 竹炭DX

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28876884 品番5786-43BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます
効果抜群の竹炭チップを採用しています
体圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用
強力な樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます
クッションの捲れ上がりを防ぐゴムストッパー付き

ブラック 材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム/低反発ウレタンフォーム/竹炭チップ、(裏地)ポリエステル 質量(g)280 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×22 寸法(cm)(ヒップ型)45×45
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28876900
2024-07-29
用途:
マイカー用
自動車・二輪車・自転車関連業

古いマイカー(スズキエブリィDA64)の運転席シートがヘタリ気味なので本品を購入しました。取り付けいたって簡単で座面もしっかりしていい具合です。カラーはシートのベージュ色にぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする