クッション メモリーフォームDX

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28876936 品番 5788-43GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます
表生地には通気性の高いダブルメッシュ素材を使用
体圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用
強力な樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます
クッションの捲れ上がりを防ぐゴムストッパー付き

グレー 材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム/低反発ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル 質量(g)250 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×20 寸法(cm)(ヒップ型)45×45
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28876927
2025-04-26
用途:
車のシート

ストッパーが樹脂でしっかりしているので安心できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする