カーマット デザインラバーマット 後席前席SS兼用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28877216 品番 6449-48BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

砂、泥、埃が床にこぼれにくい3Dタイプ
・メタル調ヒールパッド付
・幅広い適合、カットしてさらにフィット
・お手入れ簡単・丸洗いOK
・さらにズレにくいズレ防止マットフック穴付き
カットしてフロアにピッタリ
汚れに強いPVC樹脂
お手入れ簡単、丸洗いOK!
防水素材
裏面はズレに強いスパイク加工
別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応
幅広い車種に対応する汎用マット

ブルー 材質(本体)(本体)ポリ塩化ビニル、(フィルム)ポリ塩化ビニル 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×480×8 寸法(cm)(後席/前席SS兼用)45×48
注意
※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。
※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたカーマットです。車両の機能(レバー、収納トレイ、シートレール等)の妨げになる場合があります。
※本商品は素材にポリ塩化ビニルを使用しています。素材の特性上、特有の臭いがします。臭いが気になる方やアレルギー体質の方は使用をお控えください。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28877207
2026-03-03
用途:
車の足マット
卸売・小売業

安くていい商品です。全体に一色より一部違う色が引き締まる感じがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする